Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040630
Cod. Produttore
0000040630
Cod. EAN
8010300406305

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Il ventilatore di sfiato EHP 564 T è progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti elettrici, assicurando il corretto ricambio d'aria e la prevenzione del surriscaldamento. Caratterizzato da un grado di protezione IP55, offre una solida resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per installazioni anche in condizioni ambientali difficili. La sua struttura robusta e l'assenza di valvola di chiusura lo rendono un componente affidabile per il mantenimento della sicurezza e dell'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 560 mm. • Pannello, stampato in lamiera d’acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. • Motore trifase AC a 4 poli, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, in classe F, con protezione IP55. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Scatola di connessione alla rete elettrica con grado di protezione IP65. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

12000 METROC_ORA

larghezza nominale

725 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1440 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 560 mm industriale con motore trifase IP55