›

EG 67,5-AE/PC GN

Cod. Rexel CX2740245
Cod. Produttore 2740245
Cod. EAN 4017918818593

Informazioni principali

  • Serie: IB IL SCN
  • Connessione: 6 punti
  • Colore: Verde RAL 6021
  • Connessione: Schermata
  • Numerazione: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4
  • Applicazione: Collegamento linee schermate
  • Tipo: Connettore Inline
  • Protezione: Schermatura integrata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore schermato Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 6 punti di connessione, Connessione schermata; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di due linee schermate

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

EG 67,5-AE/PC GN