› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFD.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBEFD401GR
Cod. Produttore EFD401GR
Cod. EAN 8017963192736

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Serie: PT
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: EFD.4/GR, EFD.4/CI/GR
  • Sottotipologia: EFDE.4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFD.4/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per EFD.4, EFD.4/CI, EFD.4/E, EFDE.4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

EFD.4/PT/GR PIASTRINA TERMINALE