› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFD.4/GR MORSETTO PASSANTE DUE PIAN

Cod. Rexel CBEFD400GR
Cod. Produttore EFD400GR
Cod. EAN 8017963192699

Informazioni principali

  • Serie: EFD
  • Tensione max AC/DC: 800 V
  • Corrente max nominale: 29 A
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Conduttore flessibile: 0.2-6 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C
  • Larghezza passo: 6.2 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFD.4/GR Morsetto push-in 4mm2, 2-piani, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

81,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57,7 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

29 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

EFD.4/GR MORSETTO PASSANTE DUE PIAN