› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFD.2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBEFD201GR
Cod. Produttore EFD201GR
Cod. EAN 8017963192590

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: EFDE.2
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: EFD.2, EFDE.2
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFD.2/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per EFD.2, EFDE.2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

EFD.2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE