› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFCE.4/1+2 MORSETTO DI TERRA

Cod. Rexel CBEFCE410
Cod. Produttore EFCE410
Cod. EAN 8017963192439

Informazioni principali

  • Serie: EFC
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Connessione conduttori: 0,2-6 mm²
  • Tensione max AC/DC: 600 V
  • Temperatura di servizio: -40 °C / +110 °C
  • Lunghezza spellatura: 10 mm
  • Larghezza (passo): 6,2 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFCE.4/1+2 Morsetto push-in 4mm2 1+2, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

71,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39,2 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

EFCE.4/1+2 MORSETTO DI TERRA