› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFCE.2/2+2 MORSETTO DI TERRA

Cod. Rexel CBEFCE220
Cod. Produttore EFCE220
Cod. EAN 8017963192392

Informazioni principali

  • Serie: EFC
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Conduttore flessibile: 0.2-4 mm²
  • Conduttore rigido: 0.2-4 mm²
  • Tensione max UL: 600 V
  • Temperatura servizio: -40°/+110°C
  • Larghezza passo: 5.2 mm
  • Lunghezza: 78.1 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFCE.2/2+2 Morsetto push-in 2.5mm2 2+2, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

76,6 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39,2 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

EFCE.2/2+2 MORSETTO DI TERRA