› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFC.4/1+2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBEFC411GR
Cod. Produttore EFC411GR
Cod. EAN 8017963192132

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Adatto per: EFC.4/1+2, EFCE.4/1+2
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PT
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFC.4/1+2/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per EFC.4/1+2, EFCE.4/1+2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

EFC.4/1+2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE