› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFC.2/2+2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBEFC221GR
Cod. Produttore EFC221GR
Cod. EAN 8017963191975

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie EFC.2/2+2/GR
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: EFC.2/2+2/GR, EFCE.2/2+2
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFC.2/2+2/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per EFC.2/2+2, EFCE.2/2+2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

EFC.2/2+2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE