› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFC.2/1+2GR MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CBEFC210GR
Cod. Produttore EFC210GR
Cod. EAN 8017963191937

Informazioni principali

  • Serie: EFC
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 800 V
  • Corrente max nominale: 24 A
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Lunghezza: 63.1 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFC.2/1+2GR Morsetto push-in 2.5mm2 1+2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

63,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39,2 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

EFC.2/1+2GR MORSETTO PASSANTE