› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

EFC.2/1+2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBEFC211GR
Cod. Produttore EFC211GR
Cod. EAN 8017963191890

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie EFC.2/1+2
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: EFC.2/1+2, EFCE.2/1+2
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFC.2/1+2/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per EFC.2/1+2, EFCE.2/1+2

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Parte di ricambio

EFC.2/1+2/PT/GR PIASTRINA TERMINALE