› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

EFB.2/5/R PONTE A PETTINE

Cod. Rexel CBEFB0205R
Cod. Produttore EFB0205R
Cod. EAN 8017963193313

Informazioni principali

  • Tipologia: Ponte di parallelo
  • Sottotipologia: Ponte ad innesto EFB
  • Numero poli: 5
  • Colore: Rosso
  • Larghezza passo: 5.2 mm
  • Materiale: Rame e Poliammide UL94-V0
  • Adatto per: EFC.2, EFCE.2, EFD.2
  • Serie: EFB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EFB.2/5/R Ponte EFB, 5-poli, colore rosso per morsetti push-in sezione 2.5mm2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

tensione nominale

800 V

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

22 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

EFB.2/5/R PONTE A PETTINE