Prodotti /

Cod. Rexel
CP2012391
Cod. Produttore
2012391
Cod. EAN
4012195105138

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EDVS M32 LGR TENUTA A INNESTO
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Tenuta a innesto
  • Dimensioni: M32
  • Serie: Plug-in seals
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Adattabilità: Passacavo sagomabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il passacavo può essere sagomata e adattata al diametro di cavo necessario.

colore

Grigio

Tipologia

Tagliabile

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP54

zona di tenuta

0 ... 28 mm

per spessore parete

4,4 ... 4,4 mm

Serie

Plug in seals