›

ECM-UC-10A-UI-REL CONVERTITORE

Cod. Rexel CX1698164
Cod. Produttore 1698164
Cod. EAN 4067923262850

Informazioni principali

  • Intervalli corrente: 0,1-12,5 A
  • Misura: AC, DC, distorte
  • Configurazione: USB-C, server web
  • Uscita: relè
  • Connessione: Push-in
  • Alimentazione: senza 24 V DC
  • Serie: ECM
  • Configurazione: standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). 4 intervalli di misurazione della corrente: 0 A ... 0,1 A fino a 0 A ... 12,5 A. Uscita relè, Configurazione standard, Connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

valore finale dell'intervallo di misura corrente

12,5 A

ECM-UC-10A-UI-REL CONVERTITORE