›

ECM-UC-100A-UI-REL CONVERTITORE DI

Cod. Rexel CX1698172
Cod. Produttore 1698172
Cod. EAN 4067923263055

Informazioni principali

  • Range corrente: 0-125 A
  • Misura: AC, DC, distorte
  • Uscita: Relè
  • Configurazione: USB-C via web
  • Alimentazione: senza 24 V DC
  • Connessione: Push-in
  • Serie: ECM-UC-100A-UI-REL
  • Configurazione: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). Range di misura della corrente: 0 A ... 125 A. Uscita relè, Configurazione standard, Connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

valore finale dell'intervallo di misura corrente

100 A

ECM-UC-100A-UI-REL CONVERTITORE DI