Prodotti /

Cod. Rexel
CP6131164
Cod. Produttore
6131164
Cod. EAN
4012196723256

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rautrigo
  • Tipo: Canale angolare
  • Posa: Verticale/orizzontale
  • Uso: Aree angolari interne
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non indicata
  • Applicazione: Gestione cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale angolare per la posa verticale/orizzontale di cavi in aree angolari all'interno.

colore

Bianco

larghezza

80 mm

altezza

50 mm

numero RAL

9010

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

numero di pareti divisorie fisse

1

Sezione utilizzabile

940 mm²

esecuzione coperchio

Sciolto

Serie

Rautrigo