Prodotti /

Cod. Rexel
CP6131155
Cod. Produttore
6131155
Cod. EAN
4012196723225

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Canale angolare
  • Posa: Verticale/orizzontale
  • Applicazione: Aree angolari
  • Dimensioni: 35x35 mm
  • Serie: Rautrigo
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Uso: Per cavi elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale angolare per la posa verticale/orizzontale di cavi in aree angolari all'interno.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

35 mm

numero RAL

9010

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

220 mm²

esecuzione coperchio

Sciolto

Serie

Rautrigo