Prodotti /

Cod. Rexel
CP6131153
Cod. Produttore
6131153
Cod. EAN
4012196723201

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ECK 3535 CWS
  • Tipo: Canale angolare
  • Posa: Verticale/orizzontale
  • Applicazione: Aree angolari
  • Uso: Posa cavi
  • Serie: Rautrigo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canale angolare per la posa verticale/orizzontale di cavi in aree angolari all'interno.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

35 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

Sezione utilizzabile

220 mm²

esecuzione coperchio

Sciolto

Serie

Rautrigo