› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

EC 1 12DC/10A S-C

Cod. Rexel CX2981978
Cod. Produttore 2981978
Cod. EAN 4046356448352

Informazioni principali

  • Serie: PSR-SCP
  • Tensione: 24 V DC
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Contatti: 1 sicurezza + 1 segnalazione
  • Connessione: vite a innesto
  • Filtro impulsi: integrato
  • Fusibile: incluso
  • Applicazioni: SIL 3 High/Low Demand

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di interfaccia sicuro per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, un contatto di sicurezza, un contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, fusibile, connessione a vite a innesto, larghezza 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

3

ritardo di caduta

0,05 ... 0,05 s

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

EC 1 12DC/10A S-C