Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX0441711
Cod. Produttore
0441711
Cod. EAN
4017918002213

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMIBLOCK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: contatti di separazione
  • Numero conduttori: 10 doppi
  • Tipo morsetti: a vite
  • Applicazione: sistemi MSR e telecom.
  • Alloggiamento: spine CT e CTM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Blocco di morsetti a vite con contatti di separazione per l’alloggiamento di spine di protezione CT e CTM. Impiego in sistemi MSR e di telecomunicazioni. Esecuzione: 10 conduttori doppi

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm