Prodotti /

Cod. Rexel
CX0202142
Cod. Produttore
0202142
Cod. EAN
4046356750028

Informazioni di prodotto

Il ponticello a pettine EB 4-8 offre soluzioni efficienti per collegamenti elettrici rapidi e sicuri.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al passo di 8 mm e ai 4 poli
  • Design compatto che semplifica la gestione degli spazi
  • Riduce i tempi di cablaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili che garantiscono continuità elettrica
  • Materiale di qualità che assicura durata e sicurezza
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a collegamenti stabili e senza dispersioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 8 mm, numero poli: 4, colore: grigio

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

4