› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

EB 3- 5 PONTICELLO A PETTINE

Cod. Rexel CX1401145
Cod. Produttore 1401145
Cod. EAN 4017918020224

Informazioni principali

  • Passo: 5 mm
  • Numero poli: 3
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Serie: EB 3- 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 5 mm, numero poli: 3, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

EB 3- 5 PONTICELLO A PETTINE