Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX0201414
Cod. Produttore
0201414
Cod. EAN
4017918098940

Informazioni di prodotto

Ponticello a pettine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 36 mm, numero poli: 3, colore: grigio

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

36 mm

numero di morsetti cavallottati

3

Produttore

EB 3-36/UKH PONTICELLO PETTINE FRON