Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5E500I
Cod. Produttore
5E500I
Cod. EAN
0743172047557

Informazioni di prodotto

Eaton 5E 500i

Documentazione tecnica

Eaton 5E UPS, 500 VA, 300 W, Ingresso: C14, Uscite: (4) C13, Tower

tensione d’ingresso

170 V 264 V

frequenza primaria

50 Hz 60 Hz

numero delle fase primarie

1

gamma di tensione d’uscita

230 V 230 V

frequenza secondaria

50 Hz 60 Hz

potenza in uscita effettiva

300 W

potenza apparente di uscita

500 VA

numero delle fase secondarie

1

tipo di tensione

AC

altezza

148 mm

larghezza

100 mm

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

profondità

288 mm

peso

3.66 kg

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

forma costruttiva

apparecchio fisso

fattore di potenza in uscita

0.6

efficienza totale

95 %

efficienza in modalità Eco

95 %

funzione di spegnimento automatico

connettore d'ingresso

C14

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

4

Serie

None