›

EASY RAMP 4/300

Cod. Rexel RYEASYRAMP4300
Cod. Produttore EASYRAMP4300
Cod. EAN 8032853652794

Informazioni principali

  • Potenza: 670 W
  • Potenza specifica: 300 W/m²
  • Larghezza tappetino: 0,6 m
  • Lunghezza tappetino: 4 m
  • Alimentazione: 230 V ~ 50/60 Hz
  • Spessore tappetino: 7,5 mm
  • Temperatura max esercizio: +80°C
  • Serie: Easy Ramp

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappeto scaldante a potenza costante (300 W/m) per RAMPE, GRADINATE e PASSAGGI PEDONALI. Larghezza 0,6 m Lunghezza 4 m

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Cavo riscaldamento

potenza

300 WATT_METROQ

superficie

3 SQUARE_METER

lunghezza

4000 mm

con tappetino portante

fissaggio del conduttore riscaldante

Altro

numero di conduttori a freddo

3

lunghezza dei conduttori a freddo

4000 mm

adatto come riscaldamento di aree aperte

Adatto per ambienti umidi

potenza allacciata

670 ... 670 W

EASY RAMP 4/300