›

EASY FROST 102/20

Cod. Rexel RYEASYFROST1022
Cod. Produttore EASYFROST10220
Cod. EAN 8032853652817

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W/m
  • Alimentazione: 230 V ~ 50/60 Hz
  • Dimensioni cavo: 5x7 mm
  • Temperatura max esercizio: +80°C
  • Temperatura min installazione: +5°C
  • Isolamento: XLPE
  • Guaina esterna: PVC resistente UV
  • Serie: Easy Frost

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo scaldante a potenza costante (20 W/m) per GRONDAIE, TETTI e PLUVIALI. L: 102 m

Caratteristiche tecniche

larghezza

9 mm

Tipologia

Cavo riscaldamento

potenza

130 WATT_METROQ

lunghezza

50000 mm

carico del conduttore riscaldante

20 WATT_METRO

fissaggio del conduttore riscaldante

Altro

numero di conduttori a freddo

3

lunghezza dei conduttori a freddo

4 mm

adatto come riscaldamento di aree aperte

adatto come riscaldamento di tetti

potenza allacciata

1000 ... 1000 W

EASY FROST 102/20