Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione
singolo
grado di protezione (IP)
IP20
altezza
50 mm
tensione nominale per AC 50 Hz
400 V
numero di punti di uscita
24
corrente nominale per AC 50 Hz
250 A
flessibile
numero di poli
4
numero di conduttori (esclusa terra)
numero RAL
7035
larghezza
200 mm
lunghezza
432 mm
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: BTI9672N/6 Cod. Produttore: 9672N/6 Cod. EAN: 8012199755595
Cod. Rexel: LE404926 Cod. Produttore: 404926 Cod. EAN: 3245064049269
Cod. Rexel: T5BRF1005 Cod. Produttore: BRF1005 Cod. EAN: 8050503310320
Cod. Rexel: T5BRF1000 Cod. Produttore: BRF1000 Cod. EAN: 8050503310313
Cod. Rexel: T5BRF0995 Cod. Produttore: BRF0995 Cod. EAN: 8050503310306
Cod. Rexel: T5BRF0990 Cod. Produttore: BRF0990 Cod. EAN: 8050503310290
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te