›

AP Covr AX3200 Eagle Pro WiFi6 Mesh 2 pezzi rete domestica ufficio

Cod. Rexel DNM322
Cod. Produttore M32-2
Cod. EAN 0790069463235

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi 6: fino a 3 Gbps
  • Porte LAN: 4 Gigabit Ethernet
  • Porte WAN: 1 Gigabit Ethernet
  • Antenne: 2x2.4 GHz, 3x5 GHz
  • Dimensioni: 181.5x129.2x66 mm
  • Alimentazione: 12 V / 1 A
  • Certificazioni: CE, FCC, IC, NCC
  • Serie: AQUILA PRO AI

Descrizione del prodotto

Il dispositivo DNM322 è un access point Wi-Fi 6 AX3200 progettato per offrire una connettività wireless avanzata e performante. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, garantisce velocità elevate fino a 3 Gbps, maggiore capacità di rete e minore congestione, assicurando streaming video, gaming e videochiamate senza interruzioni. Il design innovativo con copertura sferica a 360° e antenne interne potenziate assicura un segnale forte e stabile in ogni angolo della casa. Dispone di 4 porte LAN Gigabit Ethernet e 1 porta WAN Gigabit per connessioni cablate ad alta velocità. Supporta reti mesh ottimizzate con intelligenza artificiale per una gestione intelligente del traffico e connessioni affidabili. Include funzionalità di sicurezza avanzate come WPA3, controllo parentale, rete guest e firewall. Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, può essere gestito facilmente tramite l'app dedicata AQUILA PRO AI. Dimensioni compatte e basso consumo energetico completano le caratteristiche di questo dispositivo ideale per ambienti domestici e piccoli uffici. Descrizione del produttore: AP Covr AX3200 Eagle Pro WiFi6 Mesh è un dispositivo di rete wireless progettato per offrire una connessione stabile e veloce in tutta la casa o l'ufficio. Supporta la tecnologia WiFi6, garantendo prestazioni elevate, maggiore capacità di gestione dei dispositivi connessi e riduzione delle interferenze. Questo sistema mesh consente di estendere la copertura del segnale WiFi in modo uniforme, eliminando le zone d'ombra e migliorando l'esperienza di navigazione, streaming e gaming. La sua configurazione è semplice e intuitiva, ideale per ambienti che richiedono un collegamento affidabile e di alta qualità.
AP Covr AX3200 Eagle Pro WiFi6 Mesh 2 pezzi rete domestica ufficio