›

ROUTER Wi-Fi 6 AX1500 Eagle Pro per rete domestica e professionale

Cod. Rexel DNR15
Cod. Produttore R15
Cod. EAN 0790069459573

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: AX1500
  • Standard: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b
  • Porte: 3 LAN + 1 WAN Gigabit
  • Protocollo sicurezza: WPA2, WPA3, WPS
  • Dimensioni: 195x139x55 mm
  • Peso: 300 g
  • Assistenti vocali: Alexa, Google Assistant
  • Serie: R15

Descrizione del prodotto

Il router D-Link R15 è un dispositivo Wi-Fi 6 AX1500 che garantisce connettività wireless ad alta velocità con una portata e affidabilità superiori. Supporta velocità combinate fino a 1,5 Gbps grazie alla tecnologia dual-band simultanea e a 4 stream simultanei con 1024 QAM e OFDMA, ottimizzando la velocità, la copertura e l’efficienza della rete. È dotato di 3 porte LAN Gigabit Ethernet e 1 porta WAN Gigabit, quattro antenne esterne per una migliore trasmissione del segnale e supporta i protocolli di sicurezza WPA2 e WPA3 per una rete protetta. Il router integra funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, come l’ottimizzatore Wi-Fi e del traffico, il parental control e il supporto per reti mesh D-Link, garantendo una gestione semplice e una connessione stabile. Compatibile con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, è ideale per streaming 4K, gaming in VR, videochiamate e domotica. Le dimensioni compatte e il design funzionale lo rendono adatto a qualsiasi ambiente domestico o professionale. Descrizione del produttore: Il router Wi-Fi 6 AX1500 Eagle Pro WP rappresenta una soluzione avanzata per la connettività domestica e professionale. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, offre velocità di trasmissione dati elevate e una maggiore efficienza nella gestione dei dispositivi connessi. Il modello DNR15 garantisce una copertura stabile e affidabile, ideale per streaming, gaming e smart working. La sua compatibilità con le reti più recenti assicura prestazioni ottimali e una connettività senza interruzioni. Design compatto e funzionalità avanzate rendono questo router un elemento essenziale per una rete moderna e performante.
ROUTER Wi-Fi 6 AX1500 Eagle Pro per rete domestica e professionale