›

AP WiFi 6 Mesh AX1500 Eagle Pro copertura estesa casa ufficio

Cod. Rexel DNM153
Cod. Produttore M15-3
Cod. EAN 0790069461217

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: fino a 1,5 Gbps
  • Standard wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b
  • Interfacce: 1 LAN Gigabit, 1 WAN Gigabit
  • Protezione: WPA3, firewall DoS
  • Dimensioni: 92 x 92 x 93 mm
  • Assorbimento: 12 W
  • Certificazioni: CE, FCC
  • Serie: EAGLE PRO AI

Descrizione del prodotto

Access point DNM153 con tecnologia WiFi 6 Mesh per una copertura wireless avanzata e prestazioni elevate. Ideale per ambienti che richiedono una connessione stabile e veloce, garantisce una gestione efficiente del traffico dati grazie alla compatibilità con AX1500. Progettato per integrarsi facilmente in reti professionali, assicura una connettività affidabile e una migliore esperienza utente. Descrizione del produttore: Il DNM153 è un dispositivo di rete avanzato progettato per garantire una connessione WiFi stabile e veloce grazie alla tecnologia AX1500 e WiFi 6 Mesh. Ideale per ambienti domestici e professionali, assicura una copertura estesa e prestazioni elevate, migliorando l’esperienza di navigazione e lo streaming su più dispositivi contemporaneamente. La sua configurazione intelligente consente una gestione efficiente della rete, ottimizzando la velocità e la stabilità del segnale in ogni angolo della casa o dell’ufficio.
AP WiFi 6 Mesh AX1500 Eagle Pro copertura estesa casa ufficio