›

AP Copertura WiFi 6 Mesh AX1500 per Casa e Ufficio

Cod. Rexel DNM152
Cod. Produttore M15-2
Cod. EAN 0790069461187

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: fino a 1,5 Gbps
  • Standard wireless: IEEE 802.11ax
  • Interfacce: 1 LAN + 1 WAN Gigabit
  • Protocollo sicurezza: WPA3
  • Dimensioni: 92 x 92 x 93 mm
  • Assorbimento: 12 W max
  • Certificazioni: CE, FCC
  • Serie: EAGLE PRO AI

Descrizione del prodotto

Access point AX1500 Eagle Pro con tecnologia WiFi 6 Mesh, progettato per garantire una copertura wireless estesa e prestazioni elevate. Ideale per ambienti che richiedono una connessione stabile e veloce, sfrutta le ultime innovazioni nel campo delle reti wireless per assicurare una trasmissione dati efficiente e senza interruzioni. Questo dispositivo supporta la gestione avanzata delle reti WiFi, ottimizzando la connettività e migliorando l’esperienza utente in contesti residenziali e professionali. Descrizione del produttore: Il dispositivo DNM152 è un avanzato sistema di copertura WiFi progettato per garantire una connessione stabile e ad alta velocità in tutta la casa o l'ufficio. Dotato della tecnologia WiFi 6, offre prestazioni migliorate, maggiore capacità di gestione dei dispositivi connessi e una copertura estesa grazie alla configurazione mesh. Questo sistema è ideale per ambienti che richiedono una rete wireless affidabile e veloce, supportando streaming, gaming e lavoro da remoto senza interruzioni. La sua installazione semplice e la compatibilità con dispositivi moderni lo rendono una soluzione efficace per migliorare la connettività domestica o professionale.
AP Copertura WiFi 6 Mesh AX1500 per Casa e Ufficio