Prodotti /

Cod. Rexel
WX6040430
Cod. Produttore
6040430
Cod. EAN
8025241203111

Informazioni di prodotto

  • Serie: E93
  • Corrente nominale: 30 A
  • Poli: 3P
  • Calibrazione: Tipo C
  • Sezione cavi max: 16 mm²
  • Protezione: Magnetotermica
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico tripolare da 30 Ampere con calibrazione C, progettato per la protezione di impianti elettrici. Dotato di connessioni per cavi fino a 16 mm², garantisce sicurezza e affidabilità nella gestione delle correnti di carico. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. La struttura robusta e compatta permette un’installazione semplice e duratura nel tempo.