Prodotti /

Cod. Rexel
WX6040410
Cod. Produttore
6040410
Cod. EAN
8025241203098

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tipo: Unipolare
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Protezione: Magnetotermico
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Installazione: Quadri standard
  • Durata: Robusta costruzione
  • Serie: E91 CPO
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico unipolare da 30A, progettato per la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Adatto per circuiti con conduttori fino a 16 mm², garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua calibrazione precisa. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo una soluzione efficace per la prevenzione di sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione in quadri elettrici standard.