Prodotti /

Cod. Rexel
WX6040230
Cod. Produttore
6040230
Cod. EAN
8025241203081

Informazioni di prodotto

  • Calibrazione: C
  • Corrente nominale: 15A
  • Numero poli: 3P
  • Sezione cavi max: 6 mm²
  • Tipo: Magnetotermico
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Serie: E83 CPO
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico tripolare da 15A con calibrazione C, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Adatto per cavi con sezione fino a 6 mm², garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo delle sovracorrenti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura un funzionamento stabile e una lunga durata grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità.