Prodotti /

Cod. Rexel
WX6040210
Cod. Produttore
6040210
Cod. EAN
8025241203067

Informazioni di prodotto

  • Calibrazione: 15A
  • Poli: 1P
  • Compatibilità cavi: 6 mm²
  • Tipo: Magnetotermico unipolare
  • Applicazione: Civile e industriale
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Serie: E81 CPO
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico unipolare con calibrazione a 15A, progettato per la protezione dei circuiti elettrici. Dotato di una capacità di interruzione adeguata e compatibile con conduttori fino a 6 mm², garantisce sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica. Ideale per impianti civili e industriali, assicura un funzionamento stabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, offre durata nel tempo e facilità di montaggio.