Prodotti /

Cod. Rexel
WX6040130
Cod. Produttore
6040130
Cod. EAN
8025241203050

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 5 A
  • Poli: 3P
  • Calibrazione: 4 mmq
  • Tipo: Magnetotermico
  • Protezione: Sovraccarico e corto circuito
  • Installazione: Quadri elettrici standard
  • Serie: E73 CPO
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico tripolare da 5 Ampere con calibrazione a 4 mmq, progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici. Ideale per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni residenziali e industriali, assicura l'interruzione automatica del circuito in caso di sovraccarico o corto circuito. La struttura robusta e compatta facilita l'installazione e l'integrazione in quadri elettrici standard.