Prodotti /

Cod. Rexel
WX4100605
Cod. Produttore
4100605
Cod. EAN
8025241046725

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 6x17
  • Tensione di lavoro: 3 V
  • Corrente nominale: 15 mA
  • Tipo: Interruttore elettrico
  • Applicazione: bassa tensione
  • Dimensioni: compatta
  • Funzionamento: stabile e sicuro
  • Serie: E5-8
Descrizione del produttore: Interruttore elettrico E5-8 con configurazione 6x17, progettato per operare a 3 volt e 15 milliampere. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei circuiti a bassa tensione. La sua struttura compatta e le specifiche tecniche lo rendono adatto all'integrazione in sistemi elettrici dove è fondamentale garantire un funzionamento stabile e sicuro.