›

E5-8 6X17 28V 40MA

Cod. Rexel WX4100630
Cod. Produttore 4100630
Cod. EAN 8025241047135

Informazioni principali

  • Voltaggio: 28V
  • Corrente: 40mA
  • Configurazione: 6X17
  • Funzionamento stabile: Si
  • Applicazioni: elettriche precise
  • Efficienza: alta
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: E5-8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto E5-8 6X17 è un componente elettrico progettato per operare a 28V con una corrente di 40mA. La sua configurazione 6X17 indica specifiche dimensioni o caratteristiche tecniche che lo rendono adatto per applicazioni elettriche precise, garantendo affidabilità e prestazioni costanti. Questo materiale elettrico è ideale per installazioni che richiedono un funzionamento stabile a bassa tensione e corrente controllata, assicurando efficienza e sicurezza nell'impiego.
E5-8 6X17 28V 40MA