›

E5-8 6X17 24V 50MA

Cod. Rexel WX4100631
Cod. Produttore 4100631
Cod. EAN 8025241047159

Informazioni principali

  • Tensione: 24V
  • Corrente: 50mA
  • Applicazione: Controllo elettrico
  • Prestazioni: Stabili e durature
  • Efficienza: Gestione energia
  • Configurazione: Specifico impianti
  • Serie: E5-8 6X17

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: E5-8 6X17 è un componente elettrico progettato per funzionare con una tensione di 24V e una corrente di 50mA. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel controllo elettrico, garantendo prestazioni stabili e durature. La sua configurazione specifica lo rende adatto a impianti elettrici dove è necessaria una gestione efficiente dell'energia.
E5-8 6X17 24V 50MA