›

E5-8 6X17 2,5V 350MA

Cod. Rexel WX4100604
Cod. Produttore 4100604
Cod. EAN 8025241046701

Informazioni principali

  • Tensione: 2,5 V
  • Corrente: 350 mA
  • Dimensioni: 6X17 mm
  • Serie: E5-8
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Professionale
  • Affidabilità: Alta
  • Performance: Stabili e durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: E5-8 6X17 2,5V 350MA è un componente elettrico progettato per applicazioni specifiche che richiedono una tensione di 2,5 volt e una corrente di 350 milliampere. La sua configurazione 6X17 indica dimensioni o caratteristiche tecniche precise, rendendolo adatto a circuiti elettronici che necessitano di affidabilità e precisione nella gestione dell’alimentazione elettrica. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e l’adeguatezza all’uso in impianti elettrici professionali, garantendo performance stabili e durature.
E5-8 6X17 2,5V 350MA