›

E5-8 6X17 14V 80MA

Cod. Rexel WX4100624
Cod. Produttore 4100624
Cod. EAN 8025241047050

Informazioni principali

  • Tipo lampada: E5-8
  • Base: 6X17
  • Tensione: 14 V
  • Corrente: 80 mA
  • Applicazioni: controllo e segnalazione
  • Materiali: alta qualità
  • Funzionamento: stabile e preciso
  • Serie: WX4100624

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada elettrica E5-8 con base 6X17, progettata per funzionare a 14 volt e 80 milliampere. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di precisione. La sua tensione e corrente specifiche garantiscono un funzionamento stabile in circuiti elettrici di controllo e segnalazione. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.
E5-8 6X17 14V 80MA