›

E27 M.C.28X63 220V 15WCH

Cod. Rexel WX4030029
Cod. Produttore 4030029
Cod. EAN 8025241044530

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 28x63 mm
  • Tensione: 220 V
  • Potenza: 15 W
  • Tipo: Lampadina
  • Serie: WX4030029
  • Applicazioni: bassa potenza
  • Installazione: semplice e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E27, ideale per applicazioni elettriche a bassa potenza. Funziona a 220V con una potenza di 15W, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo compatto con dimensioni di 28x63 mm la rende adatta per diversi tipi di apparecchi e ambienti, garantendo un'installazione semplice e versatile. Progettata per garantire affidabilità e risparmio energetico, è una soluzione pratica per esigenze di illuminazione standard.
E27 M.C.28X63 220V 15WCH