Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102710
Cod. Produttore
4102710
Cod. EAN
8025241212977

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 100 W
  • Tensione: 240 V
  • Tipo: Incandescenza GLS
  • Design: Uniforme e intenso
  • Struttura: Rinforzata
  • Uso: Domestico e professionale
  • Serie: WX4102710
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una potenza di 100 watt a 240 volt. Il design GLS garantisce una luce uniforme e intensa, mentre la struttura rinforzata assicura una maggiore durata e resistenza agli urti. Questo prodotto è adatto per ambienti domestici e professionali dove è necessaria una fonte luminosa affidabile e di alta qualità.