Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500168
Cod. Produttore
4500168
Cod. EAN
8025241234849

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Potenza: 2,5 W
  • Temperatura luce: 2500 K
  • Diffusione: luce uniforme
  • Design: trasparente
  • Serie: WX4500168
  • Efficienza: basso consumo
Descrizione del produttore: Lampadina a LED con attacco E27, formato 45x70 mm, potenza di 2,5 watt e temperatura colore di 2500 kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Il design trasparente permette una diffusione luminosa uniforme, ideale per ambienti domestici o commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Questa lampadina è pensata per offrire durata e risparmio energetico, mantenendo un'illuminazione di qualità.