Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102799
Cod. Produttore
4102799
Cod. EAN
8025241231091

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Forma: A55
  • Tensione: 240V
  • Potenza: 70W
  • Tipo: Incandescenza
  • Applicazioni: Residenziale/Commerciale
  • Luce: Calda e uniforme
  • Serie: RIN.SIG.
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, forma A55, funzionante a 240V e potenza di 70W. Ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale, offre una luce calda e uniforme. Progettata per garantire affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.