Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
WX4500080
Cod. Produttore
4500080
Cod. EAN
8025241198653

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 6W
  • Tensione: 230V
  • Tipo: LED
  • Colore: Trasparente
  • Consumo: Ridotto
  • Serie: FLASH
  • Applicazione: Domestica/Pro
Scopri la lampadina E27 a LED da 6W, una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione domestica e professionale. Questa lampadina trasparente è progettata per funzionare a 230V, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ogni ambiente. Grazie alla tecnologia LED, offre un consumo energetico ridotto, permettendo di risparmiare sulla bolletta elettrica senza compromettere la luminosità. La sua forma standard E27 la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade, facilitando l'installazione in qualsiasi contesto. La lampadina è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Con un design elegante e moderno, si integra perfettamente in ogni stile di arredamento, dal classico al contemporaneo. La lampadina E27 a LED è la scelta perfetta per chi cerca efficienza, estetica e sostenibilità. Descrizione del produttore: Scopri la lampadina E27 a LED da 6W, una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione domestica e professionale. Questa lampadina trasparente è progettata per funzionare a 230V, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ogni ambiente. Grazie alla tecnologia LED, offre un consumo energetico ridotto, permettendo di risparmiare sulla bolletta elettrica senza compromettere la luminosità. La sua forma standard E27 la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade, facilitando l'installazione in qualsiasi contesto. La lampadina è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. Con un design elegante e moderno, si integra perfettamente in ogni stile di arredamento, dal classico al contemporaneo. La lampadina E27 a LED è la scelta perfetta per chi cerca efficienza, estetica e sostenibilità.

attacco lampada

E27

Produttore

E27 6LED FLASH TRASP. 230V