›

E27 60X105 24V 40W CH

Cod. Rexel WX4130112
Cod. Produttore 4130112
Cod. EAN 8025241076463

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 40W
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Uso: Bassa tensione
  • Serie: WX4130112
  • Illuminazione: Stabile e efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, dimensioni compatte di 55x95 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 40W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità, garantisce un'illuminazione efficiente e stabile. Adatta per uso in impianti elettrici a bassa tensione, questa lampadina combina prestazioni costanti con un design funzionale.
E27 60X105 24V 40W CH