Prodotti /

Cod. Rexel
WX4130134
Cod. Produttore
4130134
Cod. EAN
8025241076586

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Illuminazione: efficiente
  • Durata: lunga
  • Applicazione: bassa tensione
  • Serie: WX4130134
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E27, dimensioni compatte di 55x95 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità. La sua struttura garantisce un’illuminazione efficiente e una lunga durata, adatta per ambienti che necessitano di soluzioni a bassa tensione.