›

E27 60X105 24V 25W CH

Cod. Rexel WX4130110
Cod. Produttore 4130110
Cod. EAN 8025241076456

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Tipo: Incandescenza
  • Serie: WX4130110
  • Uso: Bassa tensione
  • Illuminazione: Costante e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, dimensioni compatte di 55x95 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità, garantisce un'illuminazione costante e un'ottima resa luminosa. Adatta per utilizzi in impianti elettrici che necessitano di componenti a bassa tensione, questa lampadina combina efficienza e durata in un formato standard.
E27 60X105 24V 25W CH