›

E27 60X105 24V 100W CH

Cod. Rexel WX4130116
Cod. Produttore 4130116
Cod. EAN 8025241076487

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 100W
  • Tipo: Lampada incandescenza
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: WX4130116
  • Illuminazione: Affidabile e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza con attacco E27, dimensioni compatte di 55x95 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 100W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante, garantisce un'illuminazione efficace e stabile. La sua compatibilità con il sistema elettrico a bassa tensione la rende adatta a diversi contesti professionali e residenziali.
E27 60X105 24V 100W CH